DAB PUMPS SPA - DAB60188450 EVOSTA275/130SOL(1/2)M230/50-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893176424
Codice prodotto
DAB60188450
Cod. produttore
60188450
Produttore
DAB
Evosta 2 Sol di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento a pannelli solari termici (collettori solari) in ambiti domestici e residenziali. Motore sincrono a magnete permanente e elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell?impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Evosta 2 Sol e progettato per una semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le modalita di funzionamento. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato e permettono lo sblocco manuale dell?albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Girante in tecnopolimero. Corpo pompa in ghisa cataforizzata, cassa motore in acciaio inossidabile. Cavo di alimentazione molex plug di 1,5 m. Disponibile una versione gestibile con segnale esterno PWM. Protezione IPX5.Indice di efficienza energetica di EEI ? 0,20. La cartuccia anticalcare inclusa mantiene l'albero motore in perfette condizioni, prevenendo la normale formazione di calcare che si puo generare all?interno del circolatore, qualora rimanessero bolle d?aria durante la prima installazione. Evosta 2 Sol ha 5 anni di garanzia.


