DAB PUMPS SPA - DAB60180096 DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 - IE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893141743
Codice prodotto
DAB60180096
Cod. produttore
60180096
Produttore
DAB
Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario. Disponibili in versione singola e gemellare. Campo di funzionamento: da 1,2 a 420 m3/h con prevalenza fino a 41 metri. Massima pressione di esercizio: PN10: per DN 40 - DN 50. PN16: resto della gamma. Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +130 °C per DN 40 - DN 50. Da -10 °C a +140 °C per il resto della gamma. Flangiatura: PN 16.


