DAB PUMPS SPA - DAB60179887 JET 300 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893131980
Codice prodotto
DAB60179887
Cod. produttore
60179887
Produttore
DAB
Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d’aria. Idonea all’utilizzo con acqua con piccole impurità sabbiose. Particolarmente impiegata per alimentazione idrica in impianti domestici. Adatta per la piccola agricoltura e giardinaggio, servizi industriali di entità limitata e dove è necessaria la funzione di autoadescamento. Campo di funzionamento: da 0,4 a 10,5 m3/h con prevalenza fino a 62 metri. Autoadescante: fino a 9 metri. Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa). Massima temperatura ambiente: +40°C.


