DAB PUMPS SPA - DAB60179419 EUROINOX 40/50 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893129208
Codice prodotto
DAB60179419
Cod. produttore
60179419
Produttore
DAB
Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere. Campo di funzionamento: da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41). da 0°C a +40°C per altri impieghi. Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa). Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale.


