DAB PUMPS SPA - DAB60163426 FEKAFOS 280 2 DOUBLE
.jpg?84758678846C669096AABFA6B8A6A854827D8465968685769C8A746D84605E9EC0AC&ts=1762962972524)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893046666
Codice prodotto
DAB60163426
Cod. produttore
60163426
Produttore
DAB
Le stazioni di sollevamento automatiche della gamma FEKABOX sono idonee per la raccolta e il sollevamento di acque chiare, piovane e reflue provenienti da lavatrici, lavabi e WC in impianti collocati al di sotto della rete fognaria quali garage o seminterrati. I vari modelli sono compatti e semplici da installare. Sono quindi indicati per impianti in abitazioni civili e residenziali. La gamma FEKABOX è predisposta per l’utilizzo di una sola pompa monofase automatica con galleggiante che deve essere ordinata separatamente senza l’ausilio del quadro di comando. Le stazioni di sollevamento automatiche della gamma FEKAFOS sono idonee per la raccolta e il sollevamento di acque chiare, piovane e reflue provenienti da lavatrici, lavabi e WC in impianti collocati al di sotto della rete fognaria quali garage o seminterrati. I vari modelli sono compatti e semplici da installare. Sono quindi indicati per impianti in abitazioni civili e residenziali. La gamma FEKAFOS è predisposta per l’utilizzo di 1 o 2 pompe(modelli double) monofase non automatiche o trifase senza galleggiante che deve essere ordinata separatamente in abbinata al quadro di comando. FEKAFOS MAXI è la stazione di raccolta e sollevamento automatico adatta ad acque chiare e piovane o cariche di rifiuto civile ed industriale. Costituita da un monoblocco in polietilene di forma cilindrica con fondo opportunamente sagomato per l’alloggiamento delle pompe e per evitare ristagni. La stazione è predisposta per l‘utilizzo di due pompe monofase non automatiche o trifase con diametro di mandata da DN50 a DN80. Le vasche FEKAFOS MAXI sono impiegate in zone in cui lo scarico delle acque grigie o dei liquami non è possibile per gravità. Ad esempio piani interrati di edifici come hotel, uffici, stazioniper lo scarico delle acque nere. Oppure in opere stradali come sottopassi, gallerie e parcheggi per agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche.


