DAB PUMPS SPA - DAB60148094 2NKVE 10/7 T MCE 400-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893009371
Codice prodotto
DAB60148094
Cod. produttore
60148094
Produttore
DAB
1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P sono gruppi di pressurizzazione con inverter MCE-P per pressurizzazione in ambiti civili e commerciali e per irrigazione anche in agricoltura. Costituiti da pompe verticali multigiranti NKV con un inverter MCE-P eun vaso di espansione per pompa installati di serie. I modelli con NKVE 10 S, 15 S e 20 S hanno le parti a contatto con il liquido in acciaio inossidabile AISI 304. I modelli con NKVE 32 e NKVE 45 con corpo pompa e flangia superiore in ghisa cataforizzata, giranti, diffusori e camicia pompa in acciaio inossidabile AISI 304. Sono presenti un centralino di protezione e un trasmettitore di pressione per gruppo. Valvola di ritegno in mandata per ciascuna pompa. Su richiesta versione X con materiali a contatto con l'acqua in acciaio inossidabile AISI 316. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (DConnect Box fornito separatamente). Motori elettrici ad alta efficienza energetica IE3.


