DAB PUMPS SPA - DAB60122652 NOVA SALT W M-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019203882322
Codice prodotto
DAB60122652
Cod. produttore
60122652
Produttore
DAB
NOVA SALT W M-A è una pompa sommergibile multiuso appositamente costruita per essere usata in acque salate. Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione. Calotta motore, albero motore e bulloneria in acciaio inossidabile AISI 316. Cavo con conduttori stagnanti. Motore con protezione termica anti-surriscaldamento. Albero motore e girante antiusura. Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo parzialmente sommersa. Versione automatica provvista di interruttoregalleggiante per l’avvio e l’arresto automatico della pompa e versione manuale. Dotate di cavo di alimentazione con spina e raccordo autosigillante. Campo di funzionamento: da 1 a 7.5 m3/h con prevalenze fino a 6 metri. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico. Liquido pompato: acque torbide senza fibre, anche salate. Immersione massima: 7 metri.


