DAB PUMPS SPA - DAB1D45111CX KDN 65-315 15 - IE3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8059893084491
Codice prodotto
DAB1D45111CX
Cod. produttore
1D45111CX
Produttore
DAB
KDN di DAB e una pompa centrifuga monogirante normalizzata progettata per attivita di pressurizzazione e circolazione dell'acqua di condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali e per l?utilizzo nei sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Connettore di aspirazione assiale, bocca di mandata radiale. La pompa e ingegnerizzata in modo da permettere lo smontaggio dei cuscinetti, della girante e della tenuta senza la rimozione del corpo pompa (back pull out design). KDN puo essere accoppiata con un giunto ad un motore elettrico a due o quattro poli, a seconda del modello e montata su un basamento in lamiera stampata conforme alle UNI EN 23661. Corpo a spirale in ghisa conforme alla DIN EN 733 (ex DIN 24255) coperchio portatenuta e supporto motore in ghisa, flange conformi alla DIN 2533 (DIN 2532 per il DN 200). Girante in ghisa o bronzo, chiusa ed equilibrata con compensazione della spinta assiale, funzionante a richiesta su anelli di usura intercambiabili.


