DAB PUMPS SPA - DAB103040020 FEKA VS 550 T-NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019203946338
Codice prodotto
DAB103040020
Cod. produttore
103040020
Produttore
DAB
Feka VS di DAB sono pompe sommergibili interamente in acciaio inossidabile ideale per il sollevamento di acque cariche in ambiti domestici e residenziali e civili e commerciali. Girante vortex in acciaio microfuso (Feka VS) in posizione arretrata per evitare l'intasamento della pompa e permette un passaggio di solidi fino a 50 mm di diametro. Elevata affidabilità garantita dalla tenuta meccanica doppia in carburo di silicio in camera d'olio. Feka VS e adatta ad installazioni fisse o mobili ed è disponibile nella versione automatica con l'interruttore galleggiante integrato o nella versione manuale senza galleggiante. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo, rotore montato su cuscinetti a sfera sovradimensionati. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Cavo da 10 metri incluso. Feka VS e sono certificate per il sollevamento di acque di scarico cariche secondo la normativa EN 12050-2.