DAB PUMPS SPA - DAB0612500 MOTOR 6GF - 9,2 KW - DIRECT STARTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893193049
Codice prodotto
DAB0612500
Cod. produttore
0612500
Produttore
DAB
6GF e un motore sommerso da 6" costruito in acciaio inossidabile AISI 304 e ghisa trattata in cataforesi per le parti a contatto con l'acqua. Statore incapsulato e resinato. Il raffreddamento e la lubrificazione sono garantiti da una miscela di acqua e glicole. 6GF abbinato alla parte idraulica e in grado di prelevare l?acqua da pozzi di almeno 6? (o vasche e cisterne) aumentandone la pressione per poterla poi utilizzare anche per annaffiare parchi o giardini o in sistemi di irrigazione in agricoltura. Motore idoneo all'utilizzo con inverter (30 Hz - 50 Hz). Versione monofase da abbinare ad un quadro esterno che integri il condensatore e la protezione termo amperometrica a riarmo manuale. Nella versione trifase, disponibile con avviamento stella triangolo o diretto, la protezione deve essere garantita dall'utilizzatore. Quest'ultima versione e fornibile anche predisposta all'installazione del sensore di temperatura PT100 o PTC.


