pagina iniziale

CROUZET - CROMDA2R10MV2 SYR-LINE TIMER TMR48D MDA2, 24-240 VAC/D

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CROMDA2R10MV2 SYR-LINE TIMER TMR48D MDA2, 24-240 VAC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071518206

Codice prodotto

CROMDA2R10MV2

Cod. produttore

MDA2R10MV2

Produttore

CRO

I timer digitali Crouzet TMR48D Syr-line offrono alta precisione e funzioni di programmazione con il più grande schermo nei relè del timer. I temporizzatori digitali TMR48D sono disponibili in diverse versioni nella versione standard (MDE1) e nella versione delle prestazioni (MDA1, MDF1, GDF1, GDS2). Questi timer digitali dispongono di ampio schermo LED o LCD, funzione di blocco, temporizzazione verso l'alto o verso il basso, opzione di memoria in caso di interruzione della fornitura, modalità di configurazione di base e avanzata. I timer digitali sono disponibili con connessione a 8 e 11 pin. Caratteristiche Schermo LED o LCD da 13,2 mm di grandi dimensioni Multi-funzione e singola funzione Modalità di configurazione di base e avanzate Multivoltaggio CA o CC da 24 V a 240 V 1 o 2 uscite relè (commutazione) Opzione di memoria in caso di interruzione della fornitura Funzione di blocco Tempi alti o bassi Custodia di dimensioni DIN 48mm x 48mm Corpo compatto lungo 63 mm IP66 resistente all'acqua e alla polvere Connessioni a 8 e 11 pin Applicazioni Apparecchiature di controllo industriale e sistemi di automazione: Confezione Dosaggio Fans Macchine utensili Illuminazione Attrezzature per l'edilizia HVAC, test e misura Controllo del motore Industria alimentare: Macchina del ghiaccio Distributori automatici