pagina iniziale

CROUZET - CROBM2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BM2R, 12-24

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CROBM2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BM2R, 12-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.5...864000 s

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150047874

Codice prodotto

CROBM2R08MV1

Cod. produttore

BM2R08MV1

Produttore

CRO

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.5...864000 s

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Corrente nominale:

8 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

90 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

I timer ad elevata potenza della gamma specializzata Syrline sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in varie applicazioni. I timer hanno una struttura compatta per adattarsi a tutti i pannelli modulari. Multifunzione, Tensione di alimentazione 12 -> 240 V c.a./c.c.