CROUZET - CROBM1R16MV1 SYR-LINE HIGH POWER TIMER BM1R, 12-240 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto al montaggio su guida DIN - sì
Range temporali - 0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071794266
Codice prodotto
CROBM1R16MV1
Cod. produttore
BM1R16MV1
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Range temporali:
0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Corrente nominale:
16 A
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm