CROUZET - CRO99777810 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031163
Codice prodotto
CRO99777810
Cod. produttore
99777810
Produttore
CRO
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Analogico
Numero di cifre:
67
Con funzione reset:
no
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.


