CROUZET - CRO99776905 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a incasso
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074619382
Codice prodotto
CRO99776905
Cod. produttore
99776905
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a incasso
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Analogico
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
no
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 110VDC WO


