pagina iniziale

CROUZET - CRO89451001 MODULAR POWER SUPPLY 10 W, 100-240 VAC /

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO89451001 MODULAR POWER SUPPLY 10 W, 100-240 VAC /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079126144

Codice prodotto

CRO89451001

Cod. produttore

89451001

Produttore

CRO

Modular Power Supply 10 W, 100-240 VAC / 24 VDC, 0.4 A