CROUZET - CRO88950155 MILLENIUM 3 CONVERTER TC K TO 0-10VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V - 1
Altezza - 89.2 mm
Larghezza - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022685390
Codice prodotto
CRO88950155
Cod. produttore
88950155
Produttore
CRO
Tipo di alimentazione:
Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V:
1
Altezza:
89.2 mm
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
53 mm
Temperatura di esercizio:
-10...55 °C
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Grado di protezione (IP):
IP40





