pagina iniziale

CROUZET - CRO88950150 MILLENIUM 3 CONVERTER PT1000 TO 0-10VDC - 88950150

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Attivo

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

  • Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 1

  • Altezza - 89.2 mm

  • Larghezza - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022685338

Codice prodotto

CRO88950150

Cod. produttore

88950150

Produttore

CRO

Tipo di alimentazione elettrica:

Attivo

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

1

Altezza:

89.2 mm

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

53 mm

Temperatura d'esercizio:

-10...55 °C

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Grado di protezione (IP):

IP40

Convertitore per sonde Pt 1000 3-fili .Compatibile con Millennium 3 ingressi analogici.