CROUZET - CRO88886116 ANALOG TIMER TMR48 X, 12-240 VDC / 24-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.02...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Analogico TMR 48
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3593150021553
Codice prodotto
CRO88886116
Cod. produttore
88886116
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.02...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Funzione circuito stella-triangolo:
sì
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
96.8 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
sì
Completo di zoccolo:
sì



