CROUZET - CRO87623570 MULTIFUNCTION COUNTER CTR24L, LED, 6 DIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 50000 Hz
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031088
Codice prodotto
CRO87623570
Cod. produttore
87623570
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
50000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì