CROUZET - CRO87622061 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 12000 Hz
Modello - Montaggio a pannello
Tipo di tensione - DC
Numero di cifre - 8
Con funzione reset - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044651
Codice prodotto
CRO87622061
Cod. produttore
87622061
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
12000 Hz
Modello:
Montaggio a pannello
Tipo di tensione:
DC
Numero di cifre:
8
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre non retroilluminato • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: 1 ingresso a stato solido e 1 ingresso in tensione • Le direzioni di conteggio possono essere selezionate con l'ingresso