CROUZET - CRO87621225 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Larghezza - 48 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044552
Codice prodotto
CRO87621225
Cod. produttore
87621225
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
40000 Hz
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Contattore, contagiri, cronometro, multi-totalizzatore. Frequenza di ingresso massima 40 KHz. Display LCD retroilluminato multicolore (verde, rosso) a 2 linee, 6 cifre. Uscita: 1 relè di scambio, 1 relè NO, 2 relè stato a solido.


