CROUZET - CRO87621121 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz 
- Tipo di tensione - DC 
- Modello - Montaggio a pannello 
- Larghezza - 48 mm 
- Altezza - 48 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075417109
Codice prodotto
CRO87621121
Cod. produttore
87621121
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
40000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 1 30 Vdcc. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO, 2 a stato solido.


