CROUZET - CRO87621115 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044460
Codice prodotto
CRO87621115
Cod. produttore
87621115
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
40000 Hz
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1



