CROUZET - CRO84871122 CURRENT MONITORING RELAY MIC, 24-240 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3593150022444
Codice prodotto
CRO84871122
Cod. produttore
84871122
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Corrente misurabile:
2...20 A
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
97 mm