pagina iniziale

CROUZET - CRO83733324 LIMIT SWITCH, SPECIFIC, 8373 SERIES, 837

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073623427

Codice prodotto

CRO83733324

Cod. produttore

83733324

Produttore

CRO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP56

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

24 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

49 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

36 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...70 °C

Versione preconfezionata con 5 metri di cavo.