CROUZET - CRO83137004 MICROSWITCH, MINIATURE, 83137 SERIES, 83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Larghezza del sensore - 12 mm
Lunghezza del sensore - 29.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768080438
Codice prodotto
CRO83137004
Cod. produttore
83137004
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Larghezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
29.6 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
18 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...125 °C