SCHNEIDER ELECTRIC - Kit ingresso digitale di base STB - 24 V CC - 16 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione per DC - 24 V
tipo di tensione di alimentazione - DC
numero di ingressi digitali - 16
numero di uscite digitali - 0
ingressi digitali configurabili - No
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon STB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863932973
Codice prodotto
TESTBDDI3725KS
Cod. produttore
STBDDI3725KS
Produttore
SNRSTBDDI3725KS
tensione di alimentazione per DC:
24 V
tipo di tensione di alimentazione:
DC
numero di ingressi digitali:
16
numero di uscite digitali:
0
ingressi digitali configurabili:
No
uscite digitali configurabili:
No
corrente d’entrata per segnale 1:
4.5 mA
tensione ammessa nell’ingresso:
-3÷30 V
tipo di tensione d’ingresso:
DC
tipo di uscita digitale:
senza
tipo di tensione d’uscita:
DC
protezione da corto circuito, uscite presenti:
No
numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
numero di interfacce HW PROFINET:
0
numero di interfacce HW seriali RS232:
0
numero di interfacce HW seriali RS422:
0
numero di interfacce HW seriali RS485:
0
numero di interfacce HW seriali TTY:
0
numero di interfacce HW parallele:
0
numero di interfacce HW wireless:
0
numero di interfacce HW USB:
0
numero di interfacce HW altre:
0
con interfaccia ottica:
No
supporta protocollo TCP/IP:
No
supporta protocollo PROFIBUS:
No
supporta protocollo CAN:
No
supporta protocollo INTERBUS:
No
supporta protocollo ASI:
No
supporta protocollo EIB:
No
supporta protocollo Modbus:
No
supporta protocollo Data-Highway:
No
supporta protocollo DeviceNet:
No
supporta protocollo SUCONET:
No
supporta il protocollo per LON:
No
supporta il protocollo per PROFINET IO:
No
supporta il protocollo per PROFINET CBA:
No
supporta il protocollo per SERCOS:
No
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
No
supporta il protocollo per EtherNet/IP:
No
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
No
supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
No
protocollo INTERBUS per Safety:
No
supporta il protocollo per PROFIsafe:
No
supporta il protocollo per SafetyBUS p:
No
supporta il protocollo per altri sistemi bus:
No
standard radio Bluetooth:
No
standard radio WLAN 802.11:
No
standard radio GPRS:
No
standard radio GSM:
No
standard radio UMTS:
No
link IO master:
No
componenti del sistema:
Sì
grado di protezione (IP):
IP20
esecuzione del collegamento elettrico:
raccordo a vite
tempo di ritardo al cambio di segnale:
2 ms
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
Sì
montaggio su guida portante possibile:
No
montaggio a parete/diretto possibile:
No
montaggio frontale possibile:
No
montaggio su rack possibile:
Sì
adatto per funzioni di sicurezza:
No
SIL secondo IEC 61508:
senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
senza
risorsa corrispondente (Ex ia):
No
risorsa corrispondente (Ex ib):
No
categoria di protezione antideflagrante per gas:
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere:
senza
Larghezza:
125 mm
Altezza:
18.4 mm
profondità:
65.1 mm