COSMEC - CSMT16014-32G RACC.MET. M.GIREV. G1 T.FLESS.TRECC.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - Altri
Monopezzo - no
Materiale (del corpo) - Ottone
Superficie - Nichelato
Diametro esterno massimo - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648243708
Codice prodotto
CSMT16014-32G
Cod. produttore
T16014-32G
Produttore
DKC
Dimensione della filettatura:
Altri
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro esterno massimo:
34 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-60...70 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no