pagina iniziale

COSMEC - CSMEXT06014-40A RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM40 T.FLESS.40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXT06014-40A RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM40 T.FLESS.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648260859

Codice prodotto

CSMEXT06014-40A

Cod. produttore

EXT06014-40A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

40 mm

Diametro esterno massimo:

48 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

66 mm

Altezza complessiva:

72 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEXT06014-40A - RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM40 T.FLESS.40