COSMEC - CSMEXT06014-25A RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM25 T.FLESS.20,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8033648260798
Codice prodotto
CSMEXT06014-25A
Cod. produttore
EXT06014-25A
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
66...67
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
56 mm
Altezza complessiva:
47 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no