pagina iniziale

COSMEC - CSMEXD6050-M25SX TAPPO EXDB A4 TN.SILICONE M25X1,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXD6050-M25SX TAPPO EXDB A4 TN.SILICONE M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648287795

Codice prodotto

CSMEXD6050-M25SX

Cod. produttore

EXD6050-M25SX

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Superficie:

Non trattato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Tappo in acciaio inox AISI316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).