pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6117XX5040 RACC.INN.RAP.T.D50 T.FLESS40 A4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6117XX5040 RACC.INN.RAP.T.D50 T.FLESS40 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262198

Codice prodotto

CSMEX6117XX5040

Cod. produttore

EX6117XX5040

Produttore

DKC

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

40 mm

Diametro esterno massimo:

48 mm

Altezza complessiva:

64 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEX6117XX5040 - RACC.INN.RAP.T.50 T.FLESS40 A4