COSMEC - CSMEX6117-3235 RACC. INNESTO RAPIDO T.D32 T.FLESS.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67
Dimensione della filettatura - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8033648261344
Codice prodotto
CSMEX6117-3235
Cod. produttore
EX6117-3235
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
66...67
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Non filettato
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
35 mm
Diametro esterno massimo:
43 mm
Altezza complessiva:
55 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no