pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6052-50 ADATTATORE METALLICO M50

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6052-50 ADATTATORE METALLICO M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nichel

  • Diametro interno - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262464

Codice prodotto

CSMEX6052-50

Cod. produttore

EX6052-50

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Materiale:

Metallo

Colore:

Nichel

Diametro interno:

44 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

no

Adattatori realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Guarnizioni su filetti maschio: rondelle piane in silicone incluse. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)