COSMEC - CSMEX6052-40 ADATTATORE METALLICO M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Materiale - Metallo
Colore - Nichel
Diametro interno - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648262440
Codice prodotto
CSMEX6052-40
Cod. produttore
EX6052-40
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Materiale:
Metallo
Colore:
Nichel
Diametro interno:
35 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
no