pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6014-16NPT RACC. MET M.FISSO 1/2NPT T.FLESS.15,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6014-16NPT RACC. MET M.FISSO 1/2NPT T.FLESS.15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648258979

Codice prodotto

CSMEX6014-16NPT

Cod. produttore

EX6014-16NPT

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

15.5 mm

Diametro esterno massimo:

21 mm

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEX6014-16NPT - RACC. MET M.FISSO 1 2NPT T.FLESS.15 5