pagina iniziale

COSMEC - CSM6700A50L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D50X1,2X300

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6700A50L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D50X1,2X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Diametro interno - 47.6 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033648217884

Codice prodotto

CSM6700A50L3

Cod. produttore

6700A50L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

50 mm

Diametro interno:

47.6 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.