COSMEC - CSM6700-50L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 D50X1,2X4000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Modello - Rigido
Diametro esterno - 50 mm
Temperatura di esercizio - -25...150 °C
Confezione
4 M
EAN
8033648173616
Codice prodotto
CSM6700-50L4
Cod. produttore
6700-50L4
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
50 mm
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.