COSMEC - CSM66BOTT50 BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS. 50,5X54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Diametro esterno boccola - 54.5 mm
Per tubi di diametro nominale - 51 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8033648126384
Codice prodotto
CSM66BOTT50
Cod. produttore
66BOTT50
Produttore
DKC
Materiale:
Ottone
Diametro esterno boccola:
54.5 mm
Per tubi di diametro nominale:
51 mm
Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.