COSMEC - CSM667M5054 TUBO FLESS.MET.DN51 D50,5X54,5 SEMP.AGGR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Raggio di curvatura, statico - 130 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648156626
Codice prodotto
CSM667M5054
Cod. produttore
667M5054
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile