COSMEC - CSM667M3539 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X39,5 SEMP.AGGR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 39.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Raggio di curvatura, statico - 90 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648156589
Codice prodotto
CSM667M3539
Cod. produttore
667M3539
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
39.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile