COSMEC - CSM667M2630 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X30,0 SEMP.AGGR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648156176
Codice prodotto
CSM667M2630
Cod. produttore
667M2630
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
450 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile