pagina iniziale

COSMEC - CSM667M1215 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X15,0 SEMP.AGGR

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667M1215 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X15,0 SEMP.AGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Raggio di curvatura, statico - 35 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648156152

Codice prodotto

CSM667M1215

Cod. produttore

667M1215

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

500 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone.E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.