pagina iniziale

COSMEC - CSM667M1013 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 SEMP.AGGR

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667M1013 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 SEMP.AGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648156558

Codice prodotto

CSM667M1013

Cod. produttore

667M1013

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.12 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone.E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.