pagina iniziale

COSMEC - CSM667DXFTX50 TUBO FLES.50,5X59 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DXFTX50 TUBO FLES.50,5X59 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 59 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8033648224349

Codice prodotto

CSM667DXFTX50

Cod. produttore

667DXFTX50

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

59 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

195 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone.E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.