COSMEC - CSM667DXFTX40 TUBO FLES.40X48 INOX RIV.FIBRA+TRECC.INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8033648224325
Codice prodotto
CSM667DXFTX40
Cod. produttore
667DXFTX40
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile