pagina iniziale

COSMEC - CSM667DXFTX32 TUBO FLES.26,5X35 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DXFTX32 TUBO FLES.26,5X35 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 27 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648224288

Codice prodotto

CSM667DXFTX32

Cod. produttore

667DXFTX32

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

100 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi metallici flessibili a doppia aggraffatura inox rivestiti con trecce in fibra di vetro e acciaio inox. Sono ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 100881) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Sono rivestiti da unatreccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio inox AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica e meccanica, resistono a olii, solventi e molti agenti chimici. Con raccordi TN il istema è privo di materie plastiche.