COSMEC - CSM667DM12 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X15,0 DOPPIA AG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648165444
Codice prodotto
CSM667DM12
Cod. produttore
667DM12
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.18 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile