COSMEC - CSM667DM10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 DOPPIA AG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648165420
Codice prodotto
CSM667DM10
Cod. produttore
667DM10
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.16 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile